Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKW5 Puhdista pistoke 6 tuuman Mpt Pvc | AB4AML

MUELLER INDUSTRIES 1WKW5 puhdistuspistoke 6 tuumaa Mpt Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AML Malli: 1WKW5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKH6 Kierretulppa Mpt Pvc 1 1/2 In | AB4AJT 1 WKH61.5 "€2.84
MUELLER INDUSTRIES 1WKH7 Puhdista pistoke 2 tuuman Mpt Pvc | AB4AJU 1 WKH72"€2.82
MUELLER INDUSTRIES 1WKH8 Puhdistustulppa 3 tuumaa Mpt PVC | AB4AJV 1 WKH83"€5.71
MUELLERIN TEOLLISUUDET 1WKH9 Puhdistustulppa 4 tuuman Mpt PVC | AB4AJW 1 WKH94"€7.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKW5 puhdistuspistoke 6 tuumaa Mpt Pvc
€27.63 / yksikkö