Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Puhdistussovittimen sovitin PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AJB

MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Liitospuhdistussovitin PVC 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AJB Malli: 1WKF9
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
€3.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKG1 Asennuspuhdistussovitin PVC 2 In | AB4AJC 1 vk 12"€4.75
MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Puhdistussovittimen sovitin PVC 3 tuumaa | AB4AJD 1 vk 23"€11.89
MUELLER INDUSTRIES 1WKG3 Puhdistussovittimen sovitin PVC 4 tuumaa | AB4AJE 1 vk 34"€21.21
MUELLER INDUSTRIES 06148 Sovittimen puhdistusliitin 6 tuuman liitin x Fpt | AC9TRA 3JWE8 061486"€51.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Liitospuhdistussovitin PVC 1 1/2 tuumaa
€3.44 / yksikkö