Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 06148 Sovittimen puhdistusliitin 6 tuuman liitin x Fpt | AC9TRA 3JWE8

MUELLER INDUSTRIES 06148 Sovitinsovittimen puhdistus 6 tuuman tappi x Fpt

Varastossa
Tuote: AC9TRA Malli: 06148Ristiviite: 3JWE8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Puhdistussovittimen sovitin PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AJB 1WKF91.5 "€3.44
MUELLER INDUSTRIES 1WKG1 Asennuspuhdistussovitin PVC 2 In | AB4AJC 1 vk 12"€4.75
MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Puhdistussovittimen sovitin PVC 3 tuumaa | AB4AJD 1 vk 23"€11.89
MUELLER INDUSTRIES 1WKG3 Puhdistussovittimen sovitin PVC 4 tuumaa | AB4AJE 1 vk 34"€21.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06148 Sovitinsovittimen puhdistus 6 tuuman tappi x Fpt
€51.02 / yksikkö