Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 06113 Saniteettitie 2-tuumainen tapi x napa x napa | AE6EQU 5REC2

MUELLER INDUSTRIES 06113 Sanitary Street Tee 2 tuuman tappi x napa x napa

Varastossa
Tuote: AE6EQU Malli: 06113Ristiviite: 5REC2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettitie
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenNSF: n kansainvälinen listaus
Yhteyden tyyppiHana x napa x napa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 06114 Saniteettikaupan katutee 3 tuuman hana x navan pvc AC9JFR 3GUU3 06114Hana x napa x napa3"€25.20
MUELLER INDUSTRIES 06112 Saniteettikatu 1-1 / 2 tuuman Pvc AE6EQT 5REC1 06112Napa x Napa x Liitin1.5 "€12.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06113 Sanitary Street Tee 2 tuuman tappi x napa x napa
€12.36 / yksikkö