Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 06043 Kyynärpää, jossa matala kantapää 90 astetta 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7

MUELLER INDUSTRIES 06043 Kyynärpää matalalla korolla 90 asteen 4 x 4 x 2

Varastossa
Tuote: AC9JFU Malli: 06043Ristiviite: 3GUU7

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€46.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, matala kantapää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 4" x 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 kyynärpää matalakorkoisella kyynärpäällä 90 astetta 3 x 3 x 2 | AA9EBF 1CNX83 "x 3" x 2 "€23.52
MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Kyynärpää 90 astetta Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4ALH 1 vk23 "x 3" x 1-1 / 2 "€23.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06043 Kyynärpää matalalla korolla 90 asteen 4 x 4 x 2
€46.00 / yksikkö