Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6ZGU5 vaahtomuovipehmuste Eva musta / sininen mallille AE2NLQ | AF2ZEK

WESTWARD 6ZGU5 Foam Insert Eva Black/Blue AE2NLQ

Varastossa
Tuote: AF2ZEK Malli: 6ZGU5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtopää
VäriMusta / sininen
Korkeus1.26 "
Pituus22.36 "
MateriaaliEVA (eteenivinyyliasetaatti)
Paksuus1.26 "
TyyppiTyökalujen järjestäjä
Leveys14.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WESTWARD 6ZGU7 vaahtomuovipehmuste Eva musta / sininen mallille AE2NLB | AF2ZEM 6ZGU714.72 "7.44 "€16.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6ZGU5 Foam Insert Eva Black/Blue AE2NLQ
€51.21 / yksikkö