MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 kyynärpää matalakorkoisella kyynärpäällä 90 astetta 3 x 3 x 2 | AA9EBF

MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 kyynärpää matalan kantapään kyynärpäällä 90 astetta 3 x 3 x 2

Varastossa
Tuote: AA9EBF Malli: 1CNX8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, matala kantapää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 "x 3" x 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Kyynärpää 90 astetta Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4ALH 1 vk23 "x 3" x 1-1 / 2 "€23.95
MUELLER INDUSTRIES 06043 Kyynärpää, jossa matala kantapää 90 astetta 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7 060434 "x 4" x 2 "€46.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 kyynärpää matalan kantapään kyynärpäällä 90 astetta 3 x 3 x 2
€23.52 / yksikkö