Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 05988 Kyynärpää 22 1/2 asteen 6 tuuman napaliitäntä PVC | AC9JFY 3GUV3

MUELLER INDUSTRIES 05988 Kyynärpää 22 1/2 asteen 6 tuuman navan liitäntä PVC

Varastossa
Tuote: AC9JFY Malli: 05988Ristiviite: 3GUV3
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
€101.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKE5 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 1-1 / 2 tuuman napa PVC | AB4AHT 1 viikko5Napa1.5 "€4.23
MUELLER INDUSTRIES 1WKE7 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 2 tuuman napa PVC AB4AHU 1 viikko7Napa2"€5.33
MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 3 tuuman napainen PVC | AB4AHV 1 viikko9Napa3"€13.24
MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 Kyynärpää 22-1/2 Degree 4 Inch Hub PVC | AB4AKT 1 VKL2Napa4"€18.13
MUELLER INDUSTRIES 1WKL3 -katu kyynärpää 22 1/2 asteen PVC 4 tuumaa | AB4AKU 1 VKL3Napa x Hana4"€26.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05988 Kyynärpää 22 1/2 asteen 6 tuuman navan liitäntä PVC
€101.02 / yksikkö