Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 Kyynärpää 22-1/2 Degree 4 Inch Hub PVC | AB4AKT

MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 4 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AB4AKT Malli: 1WKL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKE5 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 1-1 / 2 tuuman napa PVC | AB4AHT 1 viikko5Napa1.5 "€4.23
MUELLER INDUSTRIES 1WKE7 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 2 tuuman napa PVC AB4AHU 1 viikko7Napa2"€5.33
MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 3 tuuman napainen PVC | AB4AHV 1 viikko9Napa3"€13.24
MUELLER INDUSTRIES 1WKL3 -katu kyynärpää 22 1/2 asteen PVC 4 tuumaa | AB4AKU 1 VKL3Napa x Hana4"€26.24
MUELLER INDUSTRIES 05988 Kyynärpää 22 1/2 asteen 6 tuuman napaliitäntä PVC | AC9JFY 3GUV3 05988Napa6"€101.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 kyynärpää 22-1 / 2 asteen 4 tuuman napa PVC
€18.13 / yksikkö