Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 05784 Saniteettitie vasemmanpuoleinen sisääntulo 4 tuuman napa | AC9TRG 3JWF5

MUELLER INDUSTRIES 05784 Saniteettitie vasemmanpuoleinen sisääntulo 4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AC9TRG Malli: 05784Ristiviite: 3JWF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettitie vasemmanpuoleisella sisääntulolla
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 4" x 4 "x 2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 02782 Saniteettitie sisääntulolla 3 tuumaa x 2 tuuman napa | AC9JEZ 3GUR4 02782ABSNapa x napa x napa x napa3 "x 3" x 3 "x 2"€41.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05784 Saniteettitie vasemmanpuoleinen sisääntulo 4 tuuman napa
€65.94 / yksikkö