Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 416068 Kattoankkuri 12-1 / 2 tuumaa D - 3 kpl pakkaus | AB7TCL 23Z846

MSA 416068 kattoankkuri 12-1/2 tuumaa D - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7TCL Malli: 416068Ristiviite: 23Z846

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
Kiinnittyypillinnaru
D-renkaan materiaaliTaottu seosteräs
Syvyys12.5 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Vetolujuus5000 lb
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
MSA 10016468 kattoankkuri 6-1 / 4 tuuman leveys 9-1 / 4 tuuma D | AB7TCK 23Z845 100164689.25 "6.25 "€106.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 416068 kattoankkuri 12-1/2 tuumaa D - 3 kpl pakkaus
€113.45 / yksikkö