Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10016468 kattoankkuri 6-1 / 4 tuuman leveys 9-1 / 4 tuuma D | AB7TCK 23Z845

MSA 10016468 Katon ankkuri 6-1/4 tuumaa leveys 9-1/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AB7TCK Malli: 10016468Ristiviite: 23Z845

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
Kiinnittyypillinnaru
D-renkaan materiaaliTaottu seosteräs
Syvyys9.25 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
MSA 416068 Kattoankkuri 12-1 / 2 tuumaa D - 3 kpl pakkaus | AB7TCL 23Z846 41606812.5 "10.75 "€113.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10016468 Katon ankkuri 6-1/4 tuumaa leveys 9-1/4 tuumaa D
€106.22 / yksikkö