MSA 10217097 W Inch, 400 lb W Inch Wt Cap, 65 5/8 ft Cable Length, Stainless Steel, Snap Hook, Manual | CT3XKM 794C54

MSA 10217097 W Inch, 400 lb W Inch Wt Cap, 65 5/8 ft Cable Length, Stainless Steel, Snap Hook, Manual

Varastossa
Tuote: CT3XKM Malli: 10217097Ristiviite: 794C54

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,902.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10217097 W Inch, 400 lb W Inch Wt Cap, 65 5/8 ft Cable Length, Stainless Steel, Snap Hook, Manual
€1,902.98 / yksikkö