Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.3063CP2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GTN 6JRT3

KIPP K0146.3063CP2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1/2-13 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GTN Malli: K0146.3063CP2Ristiviite: 6JRT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
Ikävystyttää0.500 "halkaisija
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija2.48 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus1.57
TyyliStyle C
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääTyyliTyyppiHinta
KIPP K0146.2063CP2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi, 1/2 reikää, luonnon kiillotettu | AE9GTE 6JRR5 K0146.2063CP20.5 "Style BReiän läpi€38.94
KIPP K0146.4063A52 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GTX 6JRU1 K0146.4063A52-Style DStyle D€44.45
KIPP K0146.5063A52 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1 / 2-13 luonnon kiillotettu | AE9GUF 6JRU9 K0146.5063A52-Style EStyle E€44.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.3063CP2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 1/2-13 luonnonkiillotettu
€42.85 / yksikkö