MSA 10150424 Vaakasuora elinehto väliaikainen 60 jalkaa | AH2MUG 29WL10

MSA 10150424 Vaakasuora elinehto, väliaikainen 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2MUG Malli: 10150424Ristiviite: 29WL10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,827.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaari
KiinnittyyAnkkurointilaite
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
AsennusVäliaikainen
Pituus60ft.
Linjan materiaaliKöysi
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti900 lb
Työntekijät järjestelmää kohti2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3421
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MSA 10150414 Vaakasuora turvaköysi, väliaikainen 60 jalkaa | AB8WCL 29WK99 1015041460ft.€1,673.90
MSA 10150415 Vaakasuora elinehto väliaikainen 100 jalkaa | AH2MUA 29WL01 10150415100ft.€1,782.93
MSA 10150423 Vaakasuora elinehto väliaikainen 40 jalkaa | AH2MUF 29WL09 1015042340ft.€1,532.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10150424 Vaakasuora elinehto, väliaikainen 60 jalkaa
€1,827.37 / yksikkö