Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10049057 Näytelinja Ptfe 25 -ft. | AB4ZME 20V813

MSA 10049057 Sample Line Ptfe 25 -ft

Varastossa
Tuote: AB4ZME Malli: 10049057Ristiviite: 20V813

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte linja
Halkaisija3.5 "
Korkeus3 / 4 "
Pituus25ft.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
MSA 10049058 näytesarja Ptfe 10 jalkaa | AB4ZMD 20V812 100490581 / 4 "1 / 2 "10ft.3"€320.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10049057 Sample Line Ptfe 25 -ft
€356.54 / yksikkö