MSA 10030025 Pelastusjärjestelmä 200 jalkaa 600 lb nailonkuitu | AD2GLJ 3PDP1

MSA 10030025 Rescue System 200 jalkaa 600 lb nailonkuitu

Varastossa
Tuote: AD2GLJ Malli: 10030025Ristiviite: 3PDP1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,225.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusjärjestelmä
VäriMusta
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus200ft.
Linjan materiaaliNylon Fiber
Vetolujuus11,400 lb
Painokapasiteetti600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.14
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliVetolujuusHinta
MSA SRS15200 Rescue Systm 600 Lb nailonkuitu 6000 Lb. | AD2GLK 3PDP2 SRS15200Alumiini, teräs6000 lb€2,472.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10030025 Rescue System 200 jalkaa 600 lb nailonkuitu
€3,225.87 / yksikkö