MSA SRS15200 Rescue Systm 600 Lb nailonkuitu 6000 Lb. | AD2GLK 3PDP2

MSA SRS15200 Rescue Systm 600 Lb Nylon Fiber 6000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD2GLK Malli: SRS15200Ristiviite: 3PDP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,472.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusjärjestelmä
VäriMusta
LaitteistomateriaaliAlumiini, teräs
Pituus200ft.
Linjan materiaaliNylon Fiber
Vetolujuus6000 lb
Painokapasiteetti600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4555
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliVetolujuusHinta
MSA 10030025 Pelastusjärjestelmä 200 jalkaa 600 lb nailonkuitu | AD2GLJ 3PDP1 10030025Teräs11,400 lb€3,225.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA SRS15200 Rescue Systm 600 Lb Nylon Fiber 6000 Lb.
€2,472.20 / yksikkö