Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10002820 ristivarsihihna 28 tuumaa | AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 Ristivarsihihna, 28 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6ZTJ Malli: 10002820Ristiviite: 36MU50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
Syvyys1 / 2 "
Sopii palkin kokoon2-1 / 4 "
AsennusVäliaikainen
Pituus28 "
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
MSA 10042792 Ankkurointiliittimen hihna 36 tuuman pituus polyesteri | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "Polyesteri4.5 "€21.51
MSA 505282 Anchorage Connctr -hihna väliaikainen polyesteri | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ft.Polyesteri3.5 "€81.73
MSA SFP2267503 Anchrage Connctr -hihna polyesteriä, 36 tuumaa | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "Polyesteri8"€59.94
MSA SFP2267504 Ankkurointiliittimen hihna sinkitty kaapeli | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ft.Vinyylipäällysteinen sinkitty kaapeli6.5 "€75.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10002820 Ristivarsihihna, 28 tuuman pituus
€111.93 / yksikkö