Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 50305-10 S-koukku punainen 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE8ARP 6CDU0

MR. CHAIN 50305-10 S-koukku, punainen, 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ARP Malli: 50305-10Ristiviite: 6CDU0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS-Hook
Väripunainen
Suorittaa loppuunKiilto
Materiaaliasetaali
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HERRA. KETJU 50312-10 S-koukku Oranssi 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE8ARQ 6CDU1 50312-10Oranssi2"€5.42
HERRA. KETJU 50314-10 S-koukku Vihreä 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE8ARR 6CDU2 50314-10Vihreä2"€5.33
HERRA. KETJU 80305-10 S-koukku punainen 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE8ART 6CDU3 80305-10punainen3"€10.41
HERRA. KETJU 80312-10 S-koukku, oranssi, 3 tuumaa - pakkaus 10 | AE8ARU 6CDU4 80312-10Oranssi3"€10.53
HERRA. KETJU 80314-10 S-koukku Vihreä 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE8ARV 6CDU5 80314-10Vihreä3"€10.38
HERRA. KETJU 80301-10 S-koukku, valkoinen 3 tuumaa - pakkaus 10 | AE8ATK 6CDV9 80301-10Valkoinen3"€10.53
HERRA. KETJU 80303-10 3-tuumainen S-koukku - 10 kpl pakkaus | AE8ATL 6CDW0 80303-10Musta3"€10.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 50305-10 S-koukku, punainen, 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€5.38 / yksikkö