MOYNO 33259 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 100 Psi | AF9LTH 30EK54

MOYNO 33259 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 100 Psi

Varastossa
Tuote: AF9LTH Malli: 33259Ristiviite: 30EK54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,507.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu progressiivinen ontelopumppu
Virtausnopeus @ Max. Kierrosluku ja 0 PSI4.7 gpm
Virtausnopeus @ Min. Kierrosluku ja 0 PSI0.471 gpm
Virtausnopeus @ Min. Kierrosluku ja 90 PSI0.21 gpm
Korkeus7.875 "
KoteloValurauta
Hz60
Sisääntulo / ulostulo3/4 NPT, 3/4 NPT
Pituus19 23 / 32 "
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine100 psi
Maks. Kierrosluku1750
Max. Viskositeetti20,000 CPS
Min. Nesteen lämpötila.10-astetta F
Min. Paine0 PSI
Min. Kierrosluku150
Hiukkaskoko4.0mm
Vaadittu HP @ Higher RPM1/2
Vaadittu HP @ Lower RPM1/32
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, nitriili
TiivistetyyppiMekaaninen
Jännite115 / 230 VAC
Leveys568729 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0115
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413600040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausnopeus @ Max. Kierrosluku ja 90 PSI (2.45 gpm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineJänniteLeveysHinta
MOYNO 33359 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 50 Psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "€2,504.37
MOYNO 34459 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "€2,553.53
MOYNO 35651 Moottoroitu progressiivinen onkalopumppu 50 Psi | AF9LTL 30EK57 356518.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 VAC568614 "€3,878.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOYNO 33259 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 100 Psi
€2,507.10 / yksikkö