MOYNO 35651 Moottoroitu progressiivinen onkalopumppu 50 Psi | AF9LTL 30EK57

MOYNO 35651 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 50 Psi

Varastossa
Tuote: AF9LTL Malli: 35651Ristiviite: 30EK57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,878.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu progressiivinen ontelopumppu
Virtausnopeus @ Max. Kierrosluku ja 0 PSI24.0 gpm
Virtausnopeus @ Min. Kierrosluku ja 0 PSI2.139 gpm
Korkeus8.187 "
KoteloValurauta
Hz60
Sisääntulo / ulostulo1-1/2 NPT, 1-1/4 NPT
Pituus25 7 / 32 "
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine50 psi
Maks. Kierrosluku1750
Max. Viskositeetti20,000 CPS
Min. Nesteen lämpötila.10-astetta F
Min. Paine0 PSI
Min. Kierrosluku150
Hiukkaskoko9.5mm
Vaadittu HP @ Higher RPM1-1/4
Vaadittu HP @ Lower RPM3/64
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, nitriili
TiivistetyyppiMekaaninen
Jännite208/230/440 VAC
Leveys568614 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8413600040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineJänniteLeveysHinta
MOYNO 33259 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "€2,507.10
MOYNO 33359 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 50 Psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "€2,504.37
MOYNO 34459 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "€2,553.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOYNO 35651 Moottoroitu progressiivinen ontelopumppu 50 Psi
€3,878.10 / yksikkö