MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 16800 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRQ 54ZV22

MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 16800 BTUH, 115 VAC, ilmajäähdytteinen tuuletus

Tuote: CH6NRQ Malli: Climate Pro K18Ristiviite: 54ZV22
€5,879.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmastointi
Ympäristön toiminta-alue65-95 astetta F
Ampeeria15.6A
Alue (neliö-Ft.)550 - 700 neliömetriä
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti16800 XNUMX BTUH
JäähdytysmenetelmäIlmajäähdytteinen tuuletettu
Syvyys27 "
Mitat47 "x 22" x 27 "
TullimääräHeavy Duty
EER10
Korkeus47 "
Hz60 Hz
Maks. Pakoputken pituus60 ft.
Maks. Syöttöletkun pituus25 ft.
NEMA-kokoonpanoLCDI, 5-20P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaVain jäähdytys
Vaihe1
Virtajohdon pituus10 ft.
Äänitaso65 dBA
säiliön tilavuus5 gal.
Jännite115V AC
Watts1700W
Leveys22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaJapani

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)VaiheVirtajohdon pituusÄänitasoJänniteWattsHinta
MOVINCOOL CLASSIC 40 -kannettava ilmastointilaite 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7 KLASSINEN 40-14-36ft.722304200€9,696.87
MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy Duty kannettava ilmastointilaite, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300€10,401.04
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 12000 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450 - 550 neliömetriä110 ft.57 dBA115V AC1200W€5,549.05
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20P14.1A1400 - 1500 neliömetriä16 ft.68 dBA208/230 V AC2900W€7,299.18
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 13200 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450 - 550 neliömetriä110 ft.60 dBA115V AC1300W€5,206.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 16800 BTUH, 115 VAC, ilmajäähdytteinen tuuletus
€5,879.86 / yksikkö