MOVINCOOL CLASSIC 40 -kannettava ilmastointilaite 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7

MOVINCOOL CLASSIC 40 kannettava ilmastointilaite 39000 Btuh 220v

Varastossa
Tuote: AE4DGG Malli: CLASSIC 40Ristiviite: 5JLJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,696.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmastointi
Ympäristön toiminta-alue75-115 astetta F
Ampeeria14
BtuH-jäähdytys39,000
OhjausElektroninen
JäähdytysmenetelmäIlmajäähdytteinen
Syvyys43 "
YmpäristösovelluksetCommercial / Industrial
Pakokaasujen CFM2650
Vain tuulettimen nopeudet1
Korkeus38 "
Hz60
Maks. Pakoputken pituus40 ft.
Maks. Syöttöletkun pituusVaihtelee
NEMA-pistokkeen määrityksetL15-30
Jäähdytysnopeuksien määrä1
Vaihe3
Virtajohdon pituus6ft.
Äänitaso72
Toimitus CFM1060
Jännite230
Watts4200
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.91
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)119.89
Laivan leveys (cm)76.71
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondenssivesisäiliön tilavuus (ei säiliötä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)VaiheVirtajohdon pituusÄänitasoJänniteWattsHinta
MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy Duty kannettava ilmastointilaite, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26 Climate Pro K36-19.6-16 ft.70dBA208 / 230 VAC4300€10,401.04
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 12000 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450 - 550 neliömetriä110 ft.57 dBA115V AC1200W€5,549.05
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 16800 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550 - 700 neliömetriä110 ft.65 dBA115V AC1700W€5,879.86
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20P14.1A1400 - 1500 neliömetriä16 ft.68 dBA208/230 V AC2900W€7,299.18
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 13200 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450 - 550 neliömetriä110 ft.60 dBA115V AC1300W€5,206.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL CLASSIC 40 kannettava ilmastointilaite 39000 Btuh 220v
€9,696.87 / yksikkö