MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy Duty kannettava ilmastointilaite, 36000 Btuh, 208/230VAC | CF2AMZ 54ZV26

MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy Duty kannettava ilmastointilaite, 36000 Btuh, 208/230VAC

Varastossa
Tuote: CF2AMZ Malli: Climate Pro K36Ristiviite: 54ZV26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,401.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmastointi
Ympäristön toiminta-alue65-95 astetta F
Ampeeria19.6
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti36,000 BtuH
Syvyys55 "
TullimääräRaskas
Korkeus53 "
Hz60
Maks. Pakoputken pituus60 ft.
Maks. Syöttöletkun pituus40 ft.
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Virtajohdon pituus6 ft.
Äänitaso70dBA
Jännite208 / 230 VAC
Watts4300
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 256.5
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)VaiheVirtajohdon pituusÄänitasoJänniteWattsHinta
MOVINCOOL CLASSIC 40 -kannettava ilmastointilaite 39000 Btuh 220v | AE4DGG 5JLJ7 KLASSINEN 40-14-36ft.722304200€9,696.87
MOVINCOOL Climate Pro K12 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 12000 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRP 54ZV21 Climate Pro K12LCDI, 5-15P10.6A450 - 550 neliömetriä110 ft.57 dBA115V AC1200W€5,549.05
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro K18 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 16800 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRQ 54ZV22 Climate Pro K18LCDI, 5-20P15.6A550 - 700 neliömetriä110 ft.65 dBA115V AC1700W€5,879.86
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro K24 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 24000 BTUH, 208/230VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRR 54ZV23 Climate Pro K24LCDI, 6-20P14.1A1400 - 1500 neliömetriä16 ft.68 dBA208/230 V AC2900W€7,299.18
Tarjouspyyntö
MOVINCOOL Climate Pro X14 Heavy Duty, kannettava ilmastointilaite, 13200 BTUH, 115VAC, ilmajäähdytteinen tuuletettu | CH6NRT 54ZV24 Climate Pro X14LCDI, 5-15P11A450 - 550 neliömetriä110 ft.60 dBA115V AC1300W€5,206.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL Climate Pro K36 Heavy Duty kannettava ilmastointilaite, 36000 Btuh, 208/230VAC
€10,401.04 / yksikkö