Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in | AD3MEG 40E976

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MEG Malli: 37.163Ristiviite: 40E976
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
€332.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E976
Rungon halkaisija2.36 "
YhteysNPTF x NPTM
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine2500 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila40 astetta F - 250 astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDXG High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, Ceramic Seal

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa
€332.59 / yksikkö