Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv Kääntyvä Nptm x Nptf 3 / 8in | AD3MFD 40E996

MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv kääntyvä Nptm x Nptf 3/8in

Varastossa
Tuote: AD3MFD Malli: 32.564Ristiviite: 40E996

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E996
Rungon halkaisija0.94 "
YhteysNPTF x uros
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma
Max. Nopeus30 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoManuaalinen kierto
KokoTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTM
TyyppiDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyseräMax. PaineMaks. LämpötilaKokoTyyppiHinta
MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks -kytkentä Metrinen x F x Nptf | AD3MEY 40E991 70.1521.34 "NPTF x uros40E9913600 psi250-astetta FTulo M22x1.5-F - ulostulo 1/4 "NPTFDKS-kääntöliitin, elävä€65.56
MOSMATIC 70.154 Kiertokytkinlevyt, metrinen x F x Nptf | AD3MEZ 40E992 70.1541.34 "NPTF x uros40E9923600 psi250-astetta FTulo M22x1.5-F - ulostulo 3/8 "NPTFDKS-kääntöliitin, elävä€63.64
MOSMATIC 32.552 Rotary Union Dgv Kääntyvä Nptm x Nptf 1 / 4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x uros40E9944000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 1/4 "NPTF - ulostulo 1/4" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€72.31
MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1 / 4in | AD3MFC 40E995 32.5620.94 "NPTF x uros40E9954000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 1/4 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€72.00
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv Swivel Nptf 3/8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x uros40E9984000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTFDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€69.75
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x Uros 3/8 x 1 / 4in | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI 200 astetta F, 4000 PSI 250 astetta F200 - 250 astetta FTulo G1 / 4 "M - ulostulo 3/8" NPTFWDG 90 astetta kääntyvä, O-rengastiiviste€127.27
MOSMATIC 40.032 Rotary Union Wdg Kääntyvä Nptf x Nptm 3 / 8in | AD3MFJ 40F002 40.0321.26 "NPTF40F0022200 PSI 200 astetta F, 4000 PSI 250 astetta F200 - 250 astetta FTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMWDG 90 astetta kääntyvä, O-rengastiiviste€124.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv kääntyvä Nptm x Nptf 3/8in
€70.53 / yksikkö