MORSE DRUM GEK-201-1 Kotelosarja Turvalukolla, 201 1-vaihe | AF6FEJ 29XU27

MORSE DRUM GEK-201-1 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 201 1-vaiheiselle

Tuote: AF6FEJ Malli: GEK-201-1Ristiviite: 29XU27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,066.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kannettaville rumpurullille
Oven korkeus5 ft.
hyödytKannettava rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla AC
Korkeus63.25 "
Pituus52 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Käytä Mfr. Sarja201 Series
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse GEK-201-1 turvakotelo on tarkoitettu käytettäväksi 1-vaiheisten kannettavien rumpurullien kanssa
    • Turvakytkin sammuttaa rumpurullan, kun ovi avataan
    • Sisältää säätimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKytkimen tyyppiHinta
MORSE DRUM GEK-201-3 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 201 3-vaiheiselle | AF6FEK GEK-201-3Kannettava rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla ACAC-käyttöinen€4,162.77
MORSE DRUM GEK-201-A Kotelosarja Turvalukolla, 201 Air | AF6FEL GEK-201-AKannettava rumpurulla ilmamoottorilla AirIlmakytkin€5,251.91
MORSE DRUM GEK-201-E1 Kotelosarja Turvalukolla, 201 Räjähdyssuojattu 1-vaihe | AF6FEM 29XU29 GEK-201-E1Kannettava rumpurulla räjähdyssuojatulla 1-vaihesähkömoottorilla ACAC-käyttöinen€5,503.92
MORSE DRUM GEK-201-E3 Kotelosarja Turvalukolla, 201 Räjähdyssuojattu 3-vaihe | AF6FEN GEK-201-E3Kannettava rumpurulla räjähdyssuojatulla 3-vaihesähkömoottorilla ACAC-käyttöinen€4,717.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-201-1 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 201 1-vaiheiselle
€5,066.08 / yksikkö