MORSE DRUM GEK-201-3 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 201 3-vaiheiselle | AF6FEK

MORSE DRUM GEK-201-3 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 201 3-vaiheiselle

Varastossa
Tuote: AF6FEK Malli: GEK-201-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,162.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kannettaville rumpurullille
Oven korkeus5 ft.
hyödytKannettava rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla AC
Korkeus63.25 "
Pituus52 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Käytä Mfr. Sarja201 Series
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse GEK-201-3 -suojakotelo, jota käytetään 3-vaiheisten kannettavien rumputelojen kanssa
    • Portin avaaminen kytkee rummun automaattisesti pois päältä
    • Ei sisällä hallintalaitteita

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKytkimen tyyppiHinta
MORSE DRUM GEK-201-1 Kotelosarja Turvalukolla, 201 1-vaihe | AF6FEJ 29XU27 GEK-201-1Kannettava rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla ACAC-käyttöinen€5,066.08
MORSE DRUM GEK-201-A Kotelosarja Turvalukolla, 201 Air | AF6FEL GEK-201-AKannettava rumpurulla ilmamoottorilla AirIlmakytkin€5,251.91
MORSE DRUM GEK-201-E1 Kotelosarja Turvalukolla, 201 Räjähdyssuojattu 1-vaihe | AF6FEM 29XU29 GEK-201-E1Kannettava rumpurulla räjähdyssuojatulla 1-vaihesähkömoottorilla ACAC-käyttöinen€5,503.92
MORSE DRUM GEK-201-E3 Kotelosarja Turvalukolla, 201 Räjähdyssuojattu 3-vaihe | AF6FEN GEK-201-E3Kannettava rumpurulla räjähdyssuojatulla 3-vaihesähkömoottorilla ACAC-käyttöinen€4,717.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-201-3 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 201 3-vaiheiselle
€4,162.77 / yksikkö