HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanavoletku 1 1/4 sisähalkaisija | AC3EPQ 2RY51

HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanavaletku 1 1/4 sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AC3EPQ Malli: 0322-0125-0001-60Ristiviite: 2RY51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde3.5 "
VäriHarmaa
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus50ft.
MateriaaliEtyylivinyyliasetaatti
Max. Virtaus90 cfm
Max. Paine22 psi
Käyttölämpötila alue-65 - 140 astetta F
Tyhjiöarvosana20 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Kanaviletku 2 tuuman sisähalkaisija | AC3EPU 2RY55 0323-0200-0002-604.3 "2"25ft.165 cfm14 psi18 "Hg€154.48
HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Kanavoletku 2 1/2 sisähalkaisija | AC3EPV 2RY56 0323-0250-0002-604.6 "2.5 "25ft.215 cfm12 psi16 "Hg€197.58
HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Kanavoletku 3 tuuman sisähalkaisija | AC3EPW 2RY57 0326-0300-0002-605.1 "3"25ft.290 cfm8 psi11 "Hg€222.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Kanavaletku 1 1/4 sisähalkaisija
€191.42 / yksikkö