MORSE DRUM 82H rumpulava, reunarumpu, käsinosto, 454 kg Kapasiteetti | AF6EGG

MORSE DRUM 82H rumpulava, reunarumpu, manuaalinen nosto, kapasiteetti 454 kg

Varastossa
Tuote: AF6EGG Malli: 82H

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,024.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuormaaja
Koko1000 lbs.
Annostelun korkeus19 "
RumpumateriaaliMuovi, kuitu
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Grip TypeMekaaninen ja automaattinen leukakahva
Korkeus19 "
Pituus43 "
NostaaKäsipumppu
Lift-tyyliKäsipumppu
Kokonaispituus43 "
kokonaisleveys48.5 "
Lavan koko41 "x 7"
Kuormalavan tyyppikonttilukin
Kääntösäde53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.05
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaa raskaita rumpuja tällä kuormalavalla
    • Rakennettu tukemaan teräs-, muovi- tai kuitutynnyreitä
    • Siirrä rummut minne tahansa tämän kuormalavan pyörillä
    • Kestää jopa 454 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 82H-120 rumpulava, reunarumpu, AC 1-vaiheinen tehonostin, 454 kg Kapasiteetti | AF6EGH 82H-120Vaihtovirta€6,721.91
MORSE DRUM 82H-124 rumpulava, reunarumpu, ilmavoimanostin, 454 kg Kapasiteetti | AF6EGJ 82H-124Ilmavoima€5,158.36
MORSE DRUM 82H-125 rumpulava, reunarumpu, 12v DC Power Lift, 454 kg Kapasiteetti | AF6EGK 82H-125Akun€6,187.36
MORSE DRUM 82H-127 rumpulava, reunarumpu, tehonostin, 1-vaihe 50 Hz, 454 kg Kapasiteetti | AF6EGL 82H-127Vaihtovirta€7,162.91
MORSE DRUM 82HM rumpulava, Reunarumpu, Manuaalinen nosto, Kipinänkestävä, 454 kg Kansi | AF6EGM 82HMKäsipumppu-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 82HM-124 rumpulava, reunarumpu, paineilmanostin, kipinänesto, 454 kg korkki | AF6EGN 82HM-124Ilmavoima-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 82H-SS rumpulava, reunusrumpu, manuaalinen nosto, 454 kg korkki, ruostumaton teräs | AF6EGP 82H-SSKäsipumppu€18,468.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 82H rumpulava, reunarumpu, manuaalinen nosto, kapasiteetti 454 kg
€5,024.73 / yksikkö