MORSE DRUM 81-SS rumputunnistin 208 litran reunukselliselle rummulle, 15.2 cm lava | AF6EFW

MORSE DRUM 81-SS rumputunnistin 208 litran reunukselliselle tynnyrille, 15.2 cm lava

Varastossa
Tuote: AF6EFW Malli: 81-SS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,826.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun tarkkailija
Koko800 lbs.
kommentitOn kaksi kuljetuspainoa L41 "W36" H9 "ja L51" W34 "H10"
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
Korkeus47.25 "
Pituus34 "- 36"
MateriaaliRuostumaton teräs
muut6 "kuormalavan korkeus
Lavan koko6"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee rumpuja, joiden paino on enintään 363 kg, jotta rummut voidaan siirtää turvallisesti kuljetuksen tai roiskumisen estoalustoille
    • Suunniteltu tukemaan muovi-, teräs- tai kuiturumpuja
    • Pyörät liikkumiseen kätevästi mihin tahansa rumpuun asti
    • Rakennettu käsittelemään jopa 363 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MORSE DRUM 81 Rumpumittari 208 litran reunukselliselle tynnyrille, 15.2 cm Lavan korkeus, 363 kg Kansi | AF6EFU 81Hiiliteräs€2,158.59
Morse-rumpu 81M rumputunnistin 208 litran reunukselliselle tynnyrille, 15.2 cm:n lava | AF6EFV 81MTeräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 81-SS rumputunnistin 208 litran reunukselliselle tynnyrille, 15.2 cm lava
€5,826.55 / yksikkö