Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 317-09 Test Weight, 38 x 63mm Cylinder Dimension, 500g Nominal Value | CE8FHG

KERN AND SOHN 317-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 63 mm, nimellisarvo 500 g

Varastossa
Tuote: CE8FHG Malli: 317-09
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
€261.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat38 x 63 mm
Nimellispaino500g
OIML-luokkaE2
Toleranssi0.8mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)3.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 317-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FFY 317-016 x 6 mm-€79.83
KERN AND SOHN 317-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FGB 317-026 x 10 mm-€81.18
KERN AND SOHN 317-03 testipaino, 8 x 15 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FGF 317-038 x 15 mm-€85.24
KERN AND SOHN 317-04 testipaino, 10 x 18 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FGK 317-0410 x 18 mm-€90.66
KERN AND SOHN 317-05 testipaino, 13 x 22 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FGP 317-0513 x 22 mm-€102.83
KERN AND SOHN 317-06 testipaino, 18 x 28 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FGU 317-0618 x 28 mm-€108.25
KERN AND SOHN 317-07 testipaino, 22 x 38 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FGY 317-0722 x 38 mm-€119.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 317-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 63 mm, nimellisarvo 500 g
€261.14 / yksikkö