MORSE DRUM 6314-P ketju ja räikkä, 9 tuumaa pituus, 9 tuumaa leveys | CD9CJN

MORSE DRUM 6314-P ketju ja räikkä, pituus 9 tuumaa, leveys 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD9CJN Malli: 6314-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
KetjutyyppiCinch-ketju ja räikkä
TyyppiCinch Chain ja Ratchet asiakkaan asennettavaksi malliin 86

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse Drum 6314-P Räikkäketju ja räikkä ohjaussarja, käytetään korvaamaan tavallinen räikkä ja verkkohihna rummun ympärillä
    • Ihanteellinen asennettavaksi Morse-rumpu 86 ja Morse-rumpu 86-ss nostimet
    • Räikkäketju ja räikkä kiinnittyvät rummun ympärille ja tarjoavat tukea rummun nostajille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun kokoLuokkaPituusMateriaaliKokoHinta
MORSE DRUM 1288-P Vetoketju, 304 ruostumatonta terästä | CD8ZGJ 1288-P# 1 / 0Grade 304-Ruostumaton teräs-€46.76
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1301-p ketju, veto, tasku | CD8ZGT 1301-s-----€9.61
MORSE DRUM 1561-P Ketju, Cinch, 3/16 metalliseos per jalka | CD8ZNJ 1561-P-----€13.42
MORSE DRUM 2130-P vetoketju, messinki, 13 jalkaa pituus | CD8ZWD 2130-P# 4 / 0-13 ft.Messinki-€362.06
MORSE DRUM 2162-P ketju, 1/4 tuuman kestävä kela, 4 jalkaa pituus | CD8ZWN 2162-P--4 ft.-1 / 4 "€54.64
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 2-185-P vetoketju, 12 jalkaa pituus | CD8ZXD 2-185-P# 1 / 0-12 ft.--€80.32
MORSE RUMMUN 2-285-P vetoketju, 20 jalkaa pituus | CD8ZXW 2-285-P# 1 / 0-20 ft.--€121.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 6314-P ketju ja räikkä, pituus 9 tuumaa, leveys 9 tuumaa
€254.82 / yksikkö