MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWE

MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti

Tuote: AF6EWE Malli: 611-115
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,034.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhyllyt
Pohjamitta46 "x 36"
RumputoimintaNosto, teline, kallistus, kuljetus
RumpumateriaaliKuitu, reunus muovi, teräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu, reunustettu
KehystyyppiYksiportainen
SisältääPad Kit muovitynnyreille
Pituus54.5 "
NostaaAkun virta
NostotoimintotyyppiAkun virta
Kantavuus800 lbs.
Max. Korkeus90.5 "
Max. Telineen korkeus56 "
Min. Korkeus78 "
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiAkku
muutSisältää tyynypaketin muovirummulle
kallistaaAkun virta
Kallistustoiminnon tyyppiAkun virta
Kääntösäde61 "
TyyppiYksiportainen
Jännite12V DC-
Pyörän halkaisija5"
Leveys35.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 353.25
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumputoimintaRumpumateriaaliKallistustoiminnon tyyppiKääntösädeTyyppiJänniteLeveysHinta
Morse-rumpu 611-110 rumpuhylly, Power Lift & Tilt, 1.42 m, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWC 611-110Akku, verkkovirtaNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAC61 "Yksiportainen115V AC35.75 "€15,475.09
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 611-114 rumpuhylly, Air Power Lift & Tilt, 1.42 m, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWD 611-114Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoituNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsIlmavoima61 "Yksiportainen-35.75 "€22,584.55
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 611-117 Drum Racker, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWF 611-117Akku, verkkovirtaNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAC61 "Yksiportainen220V AC35.75 "€15,889.36
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 611M-114 rumpuhylly, 1.42 m, kipinänesto, ilmavoimanostin/kallistus, 208 litran rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWG 611M-114Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoituNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsIlmavoima61 "Yksiportainen-35.75 "-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 620-110 Drum Racker, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWM 620-110Akku, verkkovirtaNosto, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAC68.25 "Kaksivaiheinen115V AC40.25 "€16,744.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 620-114 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWN 620-114Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoituNosto, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsIlmavoima68.25 "Kaksivaiheinen-40.25 "€24,041.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWP 620-115AkkuNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAkun virta68.25 "Kaksivaiheinen12V DC-40.25 "€16,397.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti
€15,034.09 / yksikkö