Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.
€24,041.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Rumpuhyllyt
Pohjamitta
60 "x 41"
Rumputoiminta
Nosto, kallistus, kuljetus
Rumpumateriaali
Kuitu, reunus muovi, teräs
Rumpukoko
55 gal.
Rumputyyppi
Suljettu, reunustettu
Kehystyyppi
Kaksivaiheinen
Sisältää
Pad Kit muovitynnyreille
Pituus
61.5 "
Nostaa
Ilmavoima
Nostotoimintotyyppi
Ilmavoima
Kantavuus
800 lbs.
Max. Korkeus
136.25 "
Max. Telineen korkeus
102 "
Min. Korkeus
79 "
Rummut
1
Rummujen määrä
1
Operaation tyyppi
Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoitu
muut
Sisältää tyynypaketin muovirummulle
kallistaa
Ilmavoima
Kallistustoiminnon tyyppi
Ilmavoima
Kääntösäde
68.25 "
Tyyppi
Kaksivaiheinen
Pyörän halkaisija
5"
Leveys
40.25 "
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
472.95
Laivan korkeus (cm)
210.82
Laivan pituus (cm)
187.96
Laivan leveys (cm)
121.92
HS-koodi
8428900390
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Morse Drum 620-114 on kaksivaiheinen, ilmakäyttöinen rumpuhylly, joka voi turvallisesti nostaa 55 galterin teräs- tai muovitynnyrit 102 tuuman (8.5 jalan) korkeuteen. Se voi myös kallistaa rumpuja vaakasuoraan asentoon ja työntää ne rumputelineisiin.
Tämä MORStak-rumpuhylly pääsee helposti 4-kerroksisiin rummuhyllyihin, joissa on ylähyllyt, ja se pystyy käsittelemään enintään 800 lb: n rummun. Rumpuhyllyn varret voivat helposti liukua vaakarummun kaarevuuden alapuolella oleviin ahtaisiin tiloihin.
Siinä on kompakti pohja, jossa on 6-jalkainen kääntösäde, 5-tuumaiset etupyörät, kaksi helppokäyttöistä venttiilikahvaa ja irrotuspidike.
Sen mukana tulee rummun tyynypakkaus, joka tarjoaa tukea joustavalle muovirummulle ja vähentää rummun kehikon enimmäisleveyttä 19 tuumasta 13 tuumaan.