MORSE-RUMMUN 5SS-45-18.5 rumpukartio, ruostumaton teräs, 45 astetta, #18.8 | AF6FMG

MORSE DRUM 5SS-45-18.5 Rumpukartio, ruostumaton teräs, 45 astetta, # 18.8

Varastossa
Tuote: AF6FMG Malli: 5SS-45-18.5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,670.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukartiot ja kiinnityskaulukset
Rumpu Dia.18 7 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
muutVaatii kauluskiinnittimen 7SS-18.5
Tyyppi45 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8757
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.muutTyyppiHinta
MORSE-RUMMUN 5-45-15.5 rumpukartio, 45 astetta, #15.5 | AF6FLG 5-45-15.515 7 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-15.545 astetta€608.05
MORSE-RUMMUN 5-45-17 rumpukartio, 45 astetta, #17 | AF6FLH 5-45-1717 3 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-1745 astetta€608.05
MORSE-RUMMUN 5-45-18.5 rumpukartio, 45 astetta, #18.5 | AF6FLJ 5-45-18.518 7 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-18.545 astetta€608.05
MORSE-RUMMUN 5-45-19 rumpukartio, 45 astetta, #19 | AF6FLK 5-45-1919 1 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-1945 astetta€608.05
MORSE-RUMMUN 5-45-20 rumpukartio, 45 astetta, #20 | AF6FLL 5-45-2020 3 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-2045 astetta€608.05
MORSE-RUMMUN 5-45-21.5 rumpukartio, 45 astetta, #21.5 | AF6FLM 5-45-21.521 7 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-21.545 astetta€608.05
MORSE-RUMMUN 5-45-23 rumpukartio, 45 astetta, #23 | AF6FLN 5-45-2323 3 / 8 "Vaatii kauluskiinnittimen 7-2345 astetta€501.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 5SS-45-18.5 Rumpukartio, ruostumaton teräs, 45 astetta, # 18.8
€1,670.45 / yksikkö