Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RCU4 Ovilehti Kiila Muovi Ruskea 4 tuuman pituus | AB3BEM

BATTALION 1RCU4 ovenpidike, muovinen kiila, ruskea 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3BEM Malli: 1RCU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräovi Wedge
VäriRuskea
Korkeus1 5 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliMuovi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RCU4 ovenpidike, muovinen kiila, ruskea 4 tuuman pituus
€7.67 / yksikkö