MORSE DRUM 525-N-114 pystysuora nostorumpu, 2.69 m, vaaka, ilmavoimanostin/kallistus, 363 kg | AF6EQE

MORSE DRUM 525-N-114 pystysuoraan nostettava rumpupainin, 2.69 m, asteikko, ilmavoiman nosto / kallistus, 363 kg

Tuote: AF6EQE Malli: 525-N-114
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27,128.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite
Koko800 lbs.
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierto360 astetta
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Korkeus130 "
Pituus57.5 "
NostaaIlmavoima
Lift-tyyliIlmavoima
MateriaaliHiiliteräs
muutMittakaava varustettu
KipinänkestäväEi
kallistaaIlmavoima
KallistustyyliIlmavoima
TyyppiKaksi vaihetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 441
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAnnostelun korkeusNäytön painon tarkkuusKipinänkestäväKallistustyyliTyyppiRummun kaatolaitteen tyyppiKorkeusHinta
MORSE DRUM 515M-T pystysuora nostorumpu, 1.52 m, kipinänesto, vaa'alla, manuaalinen nosto/kallistus | AF6ENT 515M-THiiliteräs60 "-0.002KylläKäsiveiviSingle StageLuonnostaan ​​vaaraton asteikon ilmaisin78 "-
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 515M-T-114 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, kipinänesto, vaa'alla, ilmavoimanostin/kallistus | AF6ENU 515M-T-114Hiiliteräs60 "-0.0002KylläIlmavoimaSingle StageLuonnostaan ​​vaaraton asteikon ilmaisin78 "-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515M-T-124 pystysuora nostorumpu, 1.52 mw/vaaka, paineilmanostin, manuaalinen kallistus | AF6ENV 515M-T-124Hiiliteräs60 "-KylläKäsiveiviSingle StageLuonnostaan ​​vaaraton asteikon ilmaisin78 "-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N pystysuora nostorumpu, 1.52 m, vaaka-varustettu, manuaalinen nosto/kallistus, 363 kg korkki | AF6ENW 515-NHiiliteräs60 "-0.02-KäsiveiviSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€22,584.55
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-110 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, vaaka, voimanostin/kallistus, 363 kg korkki | AF6ENX 515-N-110Hiiliteräs68 "-0.02-VaihtovirtaSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€25,858.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-114 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, mittakaava, ilmavoimanostin/kallistus, 363 kg:n korkki | AF6ENY 515-N-114Hiiliteräs60 "-0.02-IlmavoimaSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€25,858.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-115 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, mittakaava, 12v DC Power Lift/Tilt, 363kg korkki | AF6ENZ 515-N-115Hiiliteräs---AkunSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€25,163.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 525-N-114 pystysuoraan nostettava rumpupainin, 2.69 m, asteikko, ilmavoiman nosto / kallistus, 363 kg
€27,128.18 / yksikkö