Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUU AMERIKKALAINEN 369-1011024 Keinurengas Fnpsh x Mnh 1 tuumaa x 1 tuumaa | AD4FJW 41H455

MOON AMERICAN 369-1011024 Keinuvipu Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In

Varastossa
Tuote: AD4FJW Malli: 369-1011024Ristiviite: 41H455

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€71.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun rokkari-sovitin
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNPSH Naaras x NH Uros
Koko1 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiYhteyden tyyppiKokoHinta
KUUKAUSI AMERIKKALAINEN 367-0751014 Keinuvipu Lug Gh Naaras x Mnpsh 3/4 Tuumaa x 1 Tuuma | AD4FJR 41H451 367-0751014Nainen x MiesGH-naaras x NPSH-uros3/4 x 1 "€74.63
KUU AMERIKKALAINEN 367-1011514 Keinurengas Fnpsh x Mnpsh 1 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AD4FJT 41H452 367-1011514Nainen x MiesNPSH-naaras x NPSH-uros1 x 1 1/2 "€82.19
KUU AMERIKKALAINEN 367-1011524 Keinukahva Fnpsh x Mnh 1 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AD4FJU 41H453 367-1011524Nainen x MiesNPSH Naaras x NH Uros1 x 1 1/2 "€78.49
KUU AMERIKKALAINEN 369-1010754 Keinukuppi Fnpsh x Gh Uros 1 Tuumaa x 3/4 Tuumaa | AD4FJV 41H454 369-1010754Nainen x MiesNPSH-naaras x GH-uros1 "x 3/4"€61.61
KUU AMERIKKALAINEN 369-1511014 Keinurengas Fnpsh x Mnpsh 1-1 / 2 In x 1 In | AD4FJX 41H456 369-1511014Nainen x MiesNPSH-naaras x NPSH-uros1-1 / 2 "x 1"€91.27
KUU AMERIKKALAINEN 378-1011014 Keinurengas Mnpsh x Mnpsh 1 In x 1 In | AD4FJY 41H457 378-1011014Kaksinkertainen urosNPSH-uros x NPSH-uros1 "x 1"€65.64
KUU AMERIKKALAINEN 378-1021024 Keinurengas Mnh x Mnh 1 In x 1 In | AD4FJZ 41H458 378-1021024Kaksinkertainen urosNH-uros x NH-uros1 "x 1"€71.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 369-1011024 Keinuvipu Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In
€71.64 / yksikkö