MORSE DRUM 515M-T pystysuora nostorumpu, 1.52 m, kipinänesto, vaa'alla, manuaalinen nosto/kallistus | AF6ENT

MORSE DRUM 515M-T pystysuora nostorumpupumppu, 1.52 m, kipinävastus, asteikko, manuaalinen nosto / kallistus

Tuote: AF6ENT Malli: 515M-T
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite
ToimintaNosto, kuljetus, annostelu ja paino
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus60 "
Näytön painon tarkkuus-0.002
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kaatolaitteen tyyppiLuonnostaan ​​vaaraton asteikon ilmaisin
Rummun kierto360 astetta
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Korkeus78 "
Pituus50.5 "
NostaaKäsipumppu
Lift-tyyliKäsipumppu
MateriaaliHiiliteräs
muutVaaka-alueille varustettu vaaka
KiertotyyppiEteenpäin, Taaksepäin
KipinänkestäväKyllä
kallistaaIlmavoima
KallistustyyliKäsiveivi
Kääntösäde61 "
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 355.95
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaa ja siirrä täysin ladattuja rumpuja tällä nostimella
    • Siirrä rummut mihin tahansa tehtävään vie tämän kannettavan nostimen avulla
    • Valmistettu kipinänkestävistä osista turvallisten työolosuhteiden takaamiseksi
    • Kaada sisältö helposti rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Lukitusmekanismi estää laitteen vahingossa liikkumisen
    • Sisäänrakennettu vaaka rummun punnitsemiseen käytön aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAnnostelun korkeusNäytön painon tarkkuusKipinänkestäväKallistustyyliTyyppiRummun kaatolaitteen tyyppiKorkeusHinta
MORSE RUMMUN 515M-T-114 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, kipinänesto, vaa'alla, ilmavoimanostin/kallistus | AF6ENU 515M-T-114Hiiliteräs60 "-0.0002KylläIlmavoimaSingle StageLuonnostaan ​​vaaraton asteikon ilmaisin78 "-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515M-T-124 pystysuora nostorumpu, 1.52 mw/vaaka, paineilmanostin, manuaalinen kallistus | AF6ENV 515M-T-124Hiiliteräs60 "-KylläKäsiveiviSingle StageLuonnostaan ​​vaaraton asteikon ilmaisin78 "-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N pystysuora nostorumpu, 1.52 m, vaaka-varustettu, manuaalinen nosto/kallistus, 363 kg korkki | AF6ENW 515-NHiiliteräs60 "-0.02-KäsiveiviSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€22,584.55
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-110 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, vaaka, voimanostin/kallistus, 363 kg korkki | AF6ENX 515-N-110Hiiliteräs68 "-0.02-VaihtovirtaSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€25,858.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-114 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, mittakaava, ilmavoimanostin/kallistus, 363 kg:n korkki | AF6ENY 515-N-114Hiiliteräs60 "-0.02-IlmavoimaSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€25,858.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-115 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, mittakaava, 12v DC Power Lift/Tilt, 363kg korkki | AF6ENZ 515-N-115Hiiliteräs---AkunSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€25,163.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 515-N-120 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, mittakaava, 1-ph tehonostin, käsikampi | AF6EPA 515-N-120Hiiliteräs---KäsiveiviSingle StageEi vaarallisille alueille78 "€24,308.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 515M-T pystysuora nostorumpupumppu, 1.52 m, kipinävastus, asteikko, manuaalinen nosto / kallistus