MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasiteetti | AF6EMP

MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6EMP Malli: 410-110

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,555.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Hydra-Lift Karrier
Amperage Draw11.8A
Koko1200 lbs.
Annostelun korkeus72 "
Rumpukoko55 gal.
RäjähdyssuojattuEi
Taajuus60 Hz
Korkeus72 "
HP1 hv
Hz60
Pituus62.5 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
moottoriTEFC
Moottorin ohjausKytkin, johto, pistoke
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Vaihe1
kallistaaAC
KallistustyyliVaihtovirta
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLift-tyyliMoottorin ohjausMoottorityyppiKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, käsipumppunostin, vetoketju, 544 kg Kapasiteetti | AF6EMN 410Heavy Duty Hydra-Lift KarrierKäsipumppu--Vedä ketjua-€6,561.55
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasiteetti | AF6EMQ 410-114Heavy Duty Hydra-Lift KarrierIlmavoimaOn/Off venttiiliIlmavoimaIlmavoima-€9,461.45
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasiteetti | AF6EMR 410-115Heavy Duty Hydra-Lift KarrierAkun--Akun12V DC-€9,314.45
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift, vetoketju, 544 kg Kapasiteetti | AF6EMT 410-120Heavy Duty Hydra-Lift KarrierVaihtovirtaKytkin, johto, pistoke-Vedä ketjua115V AC€8,452.50
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift, Vetoketju, 544 kg Hattu | AF6EMU 410-124Heavy Duty Hydra-Lift KarrierIlmavoimaOn/Off venttiiliIlmavoimaVedä ketjua-€8,365.64
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 DC Power Lift, Vetoketju, 544 Kg, Kansi | AF6EMV 410-125Heavy Duty Hydra-Lift KarrierAkunSisäänrakennettu-Vedä ketjua12V DC-€8,198.59
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, kipinänkestävä, käsipumppunostin, vetoketju | AF6EMW 410MHeavy Duty Hydra-Lift KarrierKäsipumppu--Vedä ketjua--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg kapasiteetti
€9,555.00 / yksikkö