MORSE RUMMUN 405M-111 rumpuhylly, 1.82 m, kipinänesto, voimanostin/kallistus, Exp-suojattu 1-ph, 363 kg korkki | AF6EXP

MORSE DRUM 405M-111 rumputeline, 1.82 m, kipinävastus, nostovoima / kallistus, 1-vaiheen kestävä, 363 kg: n korkki

Tuote: AF6EXP Malli: 405M-111
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Amperage Draw6.5 / 13 A
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus72 "
RumpumateriaaliTeräs
Rummun asentoVaakasuora
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus60 Hz
Korkeus72 "
HP1 hv
Hz60
Pituus72.5 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
Vaihe1
KipinänkestäväKyllä
kallistaaAC
KallistustyyliVaihtovirta
Venttiilin tyyppiManuaalinen vapautusventtiili laskee rumpua
Jännite115/230V AC
Pyörän halkaisija8"
Pyörät8 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.85
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRäjähdyssuojattuLift-tyyliMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluVaiheKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 405 Drum Racker, 1.82 m, Manuaalinen nosto ja kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWX 405-Käsipumppu---Käsiveivi-€5,452.36
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-110 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWY 405-110EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1Vaihtovirta115V AC€9,167.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 1-ph, 363 kg Kansi | AF6EWZ 405-111KylläVaihtovirta-Räjähdyssuojattu1Vaihtovirta115/230V AC€10,076.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-112 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 3-ph, 363 kg Kansi | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXB 405-113EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3Vaihtovirta230/460V AC€9,501.55
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-114 Drum Racker, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXC 405-114-IlmavoimaOn/Off venttiili--Ilmavoima-€9,000.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-115 Drum Racker, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXD 405-115-AkunSisäänrakennettu--Akun-€8,505.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 405M-111 rumputeline, 1.82 m, kipinävastus, nostovoima / kallistus, 1-vaiheen kestävä, 363 kg: n korkki