MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 1-ph, 363 kg Kansi | AF6EWZ

MORSE DRUM 405-111 rumputeline, 1.82 m, voimanosto ja kallistus, räjähdyssuojattu 1-vaiheinen, 363 kg korkki

Tuote: AF6EWZ Malli: 405-111
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,076.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Amperage Draw12.4 6.2A
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus72 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus60 Hz
Korkeus72 "
HP1 hv
Hz60
Pituus72.5 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
muutAP405 tarvitaan muovirumpuun
Vaihe1
kallistaaAC
KallistustyyliVaihtovirta
Jännite115/230V AC
Pyörän halkaisija8"
Pyörät8 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.35
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Järjestä ja hae rumpuja helposti tällä telineellä
    • Vaihtovirtakäyttöinen kallistusmekanismi auttaa työntekijöitä viimeistelemään työn tarkasti
    • Suunniteltu tukemaan teräsrumpuja
    • Siirrä rummut mihin tahansa tällä kannettavalla telineellä
    • Kaada sisältö helposti rummusta tällä telineen annostelutoiminnolla
    • Rakennettu lukitusmekanismilla laitteen vakauttamiseksi lastattaessa tai purettaessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRäjähdyssuojattuLift-tyyliMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluVaiheKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 405 Drum Racker, 1.82 m, Manuaalinen nosto ja kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWX 405-Käsipumppu---Käsiveivi-€5,452.36
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-110 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWY 405-110EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1Vaihtovirta115V AC€9,167.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-112 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 3-ph, 363 kg Kansi | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXB 405-113EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3Vaihtovirta230/460V AC€9,501.55
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-114 Drum Racker, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXC 405-114-IlmavoimaOn/Off venttiili--Ilmavoima-€9,000.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-115 Drum Racker, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXD 405-115-AkunSisäänrakennettu--Akun-€8,505.95
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-117 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-vaihe 50 Hz, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXE 405-117EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Vaihtovirta220V AC€9,414.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 405-111 rumputeline, 1.82 m, voimanosto ja kallistus, räjähdyssuojattu 1-vaiheinen, 363 kg korkki
€10,076.18 / yksikkö