MORSE DRUM 405-113 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXB

MORSE DRUM 405-113 rumputeline, 1.82 m, Nostolaite ja kallistus, 3-vaiheinen, Kapasiteetti 363 kg

Tuote: AF6EXB Malli: 405-113
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,501.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Amperage Draw1.5 / 3 A
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus72 "
Rummun asentoVaakasuora
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
RäjähdyssuojattuEi
Taajuus60 Hz
Korkeus72 "
Hz60
Pituus72.5 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
muutAP405 tarvitaan muovirumpuun
Vaihe3
kallistaaAC
KallistustyyliVaihtovirta
Venttiilin tyyppiManuaalinen vapautusventtiili laskee rumpua
Jännite230/460V AC
Pyörän halkaisija8"
Pyörät8 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.35
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRäjähdyssuojattuLift-tyyliMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluVaiheKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 405 Drum Racker, 1.82 m, Manuaalinen nosto ja kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWX 405-Käsipumppu---Käsiveivi-€5,452.36
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-110 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EWY 405-110EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1Vaihtovirta115V AC€9,167.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-111 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 1-ph, 363 kg Kansi | AF6EWZ 405-111KylläVaihtovirta-Räjähdyssuojattu1Vaihtovirta115/230V AC€10,076.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-112 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Räjähdyssuojattu 3-ph, 363 kg Kansi | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-114 Drum Racker, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXC 405-114-IlmavoimaOn/Off venttiili--Ilmavoima-€9,000.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-115 Drum Racker, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXD 405-115-AkunSisäänrakennettu--Akun-€8,505.95
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 405-117 Drum Racker, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-vaihe 50 Hz, 363 kg Kapasiteetti | AF6EXE 405-117EiVaihtovirta-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-Vaihtovirta220V AC€9,414.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 405-113 rumputeline, 1.82 m, Nostolaite ja kallistus, 3-vaiheinen, Kapasiteetti 363 kg
€9,501.55 / yksikkö