MORSE DRUM 400A-72-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHY

MORSE DRUM 400A-72-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift & Tilt, 363 kg kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6EHY Malli: 400A-72-115

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,336.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift Karrier
ToimintaNosta, Kuljeta ja Annostele
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus72 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, kuitu
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Korkeus72 "
Pituus60 "
NostaaAkun virta
Lift-tyyliAkun
Operaation tyyppiAkun
muutDC, 12 V paristo
KiertotyyppiEteenpäin, Taaksepäin
kallistaaAkun virta
KallistustyyliAkun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.35
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Valon korkeusAnnostelun korkeusRäjähdyssuojattuMoottorin ohjausMoottorikotelon suunnitteluOperaation tyyppiDia ulkopuolella.VaiheHinta
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Käsipumppunostin, Käsikampi, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHA 400A-60-72 "---manuaalinen--€4,222.91
Morse-rumpu 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-vaihe, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHB 400A-60-110-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima-1€7,884.55
Morse-rumpu 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-suojattu 1-vaihe | AF6EHC 400A-60-111-72 "Kyllä-RäjähdyssuojattuSähkövoima-1€8,840.05
MORSE rumpu 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-suojattu 3-vaihe | AF6EHD 400A-60-112----Räjähdyssuojattu--3€7,415.82
MORSE rumpu 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHE 400A-60-113-72 "Ei-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSähkövoima--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, ilmavoimanostin / kallistus, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ilmavoima--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6EHG 400A-60-115-72 "Ei--Akun--€7,336.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 400A-72-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift & Tilt, 363 kg kapasiteetti
€7,336.64 / yksikkö