MORSE DRUM 320-E3-2P-moottori, 1-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 56C-runko, räjähdyssuojattu

Varastossa
Tuote: CD9ANL Malli: 320-E3-2P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,812.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Kehyksen koko56C
HP1-1 1/2 hv
Vaihe3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVaiheHinta
MORSE DRUM 290-E1-2P moottori, 1 hv, 1 ph, 56C runko, räjähdyssuojattu | CD9AGK 290-E1-2P1 hv1€3,922.23
MORSE-RUMMUN 290-e1-50-2p moottori, 1 hv, 1 ph, 56C runko, 50 Hz, räjähdyssuojattu | CD9AGL 290-e1-50-2p1 hv1€4,825.86
MORSE RUMMUN 290-E1-50-P moottori, 1/2 hv, 1 ph, 56C runko, 50 Hz, räjähdyssuojattu | CD9AGM 290-E1-50-P1 / 2 hp1€4,371.10
MORSE DRUM 290-e1-p Moottori, 1/2 hv, 1 ph, 56C runko, räjähdyssuojattu | CD9AGN 290-e1-s1 / 2 hp1€3,160.70
MORSE DRUM 290-E3-2P moottori, 1 hv, 3 ph, 56C runko, räjähdyssuojattu | CD9AGP 290-E3-2P1 hv3€4,827.88
MORSE RUMMUN 290-e3-50-2p moottori, 1 hv, 3 ph, 56C runko, 50 Hz, räjähdyssuojattu | CD9AGQ 290-e3-50-2p1 hv3€4,674.61
MORSE RUMMUN 290-E3-50-P moottori, 1/2 hv, 3 ph, 56C runko, 50 Hz, räjähdyssuojattu | CD9AGR 290-E3-50-P1 / 2 hp3€4,274.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 320-E3-2P-moottori, 1-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 56C-runko, räjähdyssuojattu
€3,812.54 / yksikkö