Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEDENALAINEN KINETIIKKA 14431 Kädessä pidettävä taskulamppu LED 120 lumenia keltainen | AF9NRY 30KE40

UNDERWATER KINETICS 14431 Kädessä pidettävä taskulamppu LED 120 lumenia keltainen

Varastossa
Tuote: AF9NRY Malli: 14431Ristiviite: 30KE40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys192m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija1.4 "
Rungon materiaaliABS Plastic
Halkaisija1 13 / 32 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysKyllä
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6 19 / 64 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho120 lm
ValotehotilatYksi
Lumens120
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho120
Paristojen määrä4
Varaosavalaisin14875
VaihtolamputValmistaja Nro 14875
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, 2, 3 Div. 1 ryhmä AG, T4 Exia
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIP67
Paino paristoilla5.6 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8513102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioKeskittääiskunkestävyysLampun käyttöikäHinta
ALAVEDEN KINETIIKKA 14506 Taskulamppu LED Keltainen 77/35 lumenia AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSEi4-5 tuntia.1.625 "1mSäädettäväEi määritelty100 kt h.€99.92
UNDERWATER KINETICS 14502 Taskulamppu LED Musta 77/35 lumenia AA | AD3ADF 3XEA7 14502ABSEi4-5 tuntia.1.625 "1mSäädettäväEi määritelty15 hr.€345.87
UNDERWATER KINETICS 09102 Yleiskäyttöinen taskulamppu LED Musta 7 lumenia | AD3ADH 3XEC4 09102ABSEi10 - 11/14 - 15 tuntia.1.125 "2mkiinteäEi määritelty100 kt h.€50.53
UNDERWATER KINETICS 22016 Taskulamppu Xenon Yellow 53 Lumens C | AD3FYA 3YYZ2 22016ABSEi4-5 tuntia.2.5 "1mkiinteäEi määritelty50 hr.€7.59
UNDERWATER KINETICS 10001 Kannettava taskulamppu LED 110 lumenia keltainen | AF9NRZ 30KE41 10001ABS PlasticKyllä8 hr.1 13 / 32 "1mkiinteäKyllä50 kt h.€77.44
UNDERWATER KINETICS 22109 Kannettava taskulamppu LED 125 lumenia keltainen | AF9NTC 30KE46 22109ABS PlasticKyllä32 hr.1 29 / 32 "1mkiinteäKyllä50 kt h.€103.11
UNDERWATER KINETICS 10022 Kannettava taskulamppu LED 110 lumenia musta | AF9NTD 30KE48 10022ABS PlasticKyllä8 hr.1 13 / 32 "1mkiinteäKyllä50 kt h.€533.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNDERWATER KINETICS 14431 Kädessä pidettävä taskulamppu LED 120 lumenia keltainen
€108.90 / yksikkö