Morse-rumpu 289F haarukkaasennettu rumpuhylly, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EXW

MORSE DRUM 289F haarukkaasennettu rumpuhylly, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasiteetti

Tuote: AF6EXW Malli: 289F
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,653.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhyllyt
RumputoimintaNosto, teline, kallistus, kuljetus
RumpumateriaaliMuovi, Teräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu, reunustettu
Kantavuus800 lbs.
AsennustyyppiHaarukka asennettu
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiAkku, langallinen ohjaus
EtätyyppiLangaton ohjaus (valinnainen)
TyyppiHaarukkaan asennettu
KäytäHaarukka 26" - 39" leveydellä
Jännite12V DC-
Haarukoiden leveys26 "
Haarukoiden välinen leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 279.9
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 289F MORStak -trukkiin asennettava rumputeline muuntaa trukin rumputelineeksi
    • Kun haarukat on asetettu haarukkataskuihin, kiinnitä ne ketjuun. Tarvitsee haarukan etäisyyden 66 cm
    • Itsenäinen virta ja hydrauliikka saavutetaan 12 V: n syväakkuisen akun ja laturin avulla
    • Langaton ohjaus käytettävissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
MORSE DRUM 289C rumpuhylly, vaunuteline, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EXV 289CAkku, langallinen ohjausMuovi, TeräsSuljettu, reunustettu55 gal.800 lbs.Nosto, teline, kallistus, kuljetus1€11,452.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 289F haarukkaasennettu rumpuhylly, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasiteetti
€11,653.09 / yksikkö