Morse-rumpu 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapasiteetti, kipinänkestävä | AF6FAR

MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapasiteetti, kipinänkestävä

Tuote: AF6FAR Malli: 285AM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukit
RumputoimintaNosta, Kaada, Kuljeta
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rummun kierto360 astetta
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan pituus27 "
Haarukka taskun syvyys26 1 / 2 "
Haarukan tasku25 "
Puolet täysi kapasiteetti500 lbs.
Kantavuus800 lbs.
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, vetoketju
muutHaarukkatasku vähintään aukko 25 "
KipinänkestäväKyllä
kallistaaVedä ketju
Kallistustoiminnon tyyppiVedä ketju
Haarukoiden leveys38 "
Haarukoiden välinen leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä rummut vaikeasti saavutettavissa olevilta hyllyiltä tällä nostimella
    • Vetoketjun kallistumismekanismi auttaa työntekijöitä suorittamaan työn tarkasti
    • Rakennettu käsittelemään teräs- tai kuitutynnyreitä
    • Kipinänkestävä turvallisen työympäristön edistämiseksi
    • Annostelutoiminto rummun sisällön turvalliseen kaatamiseen
    • Nosta lisähallintaa tämän nostimen monipuolisilla trukkitaskuilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
Morse-rumpu 285A-HDSS-haarukkatrukki, 55 gal. Rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti, ruostumaton teräs | CD8YUH 285A-HDSSManuaalinen, vetoketjuTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1€10,183.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapasiteetti, kipinänkestävä